Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH4350 INFRAROT-LED, 850NM, T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1573493
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH4350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot-diode 100ma
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • Halbwertswinkel: 13 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 70 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 12 ns
  • Anstiegszeit: 12 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.5 V
  • Spitzenwellenlänge: 850 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: T-1 (3mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, AMS OSRAM GROUP, SFH4350, 1573493, 157-3493
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,47*
    € 0,85*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,23*
    € 0,86*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 1,15*
    Lager 139
    8965
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,353*
    € 1,331*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 16,77*
    € 23,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,331*
    € 1,58389
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,655* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    LED Technology
    FDC003
    ab € 4,35*
    Zubehör
    Licefa
    V11-4
    ab € 73,67*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.