Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 33000 µF, 63 V, ± 20%, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1572900
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS40A333MF063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.008 ohm
  • Produktdurchmesser: 66 mm
  • Produktpalette: ALS40 Series
  • Anschlussabstand: 28.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 22.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 13000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 33000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elko 33000µf 63v, becherelko, becherelko 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS40A333MF063, 1572900, 157-2900
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48
    € 5,90*
    ab € 36,55*
    € 42,37*
    15
    Frei Haus
    ab € 36,79*
    € 45,52*
    Lager 139
    38
    1
    € 14,99*
    ab € 31,02*
    € 49,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,21*
    € 58,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,59*
    € 56,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,44*
    € 52,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,91*
    € 51,06
    pro Stück
    ab 16 Stück
    € 41,12*
    € 48,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,94*
    € 46,34
    pro Stück
    ab 64 Stück
    € 37,24*
    € 44,32
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 35,55*
    € 42,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,02*
    € 36,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,54*
    Zubehör
    Kemet
    V10
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Kemet
    2738
    ab € 1,14*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.