Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0402C561J5GACTU KONDENSATOR 560PF 50V 5% C0G/NP0 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1572620
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C561J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 560 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0402C561J5GACTU, 1572620, 157-2620
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,088*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2826*
    € 0,33629
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1647*
    € 0,19599
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1387*
    € 0,16505
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1102*
    € 0,13114
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.