Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL MAGNETIC SOLUTIONS 0826-1X1T-80 BUCHSE, GIGABIT, POE MIT LEDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1572196
Hersteller:
     BEL MAGNETIC SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     0826-1X1T-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: MagJack
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Mit Magnetik
  • LED: Mit LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, BEL MAGNETIC SOLUTIONS, 0826-1X1T-80, 1572196, 157-2196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,21*
    € 27,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,09*
    € 27,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 34,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.