Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE840MY6470MD14R06L2 KONDENSATOR, 0.47æF, 20%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1572160
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE840MY6470MD14R06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: PHE840M/F840 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 275 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 100 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator 0,47 µf 275v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, PHE840MY6470MD14R06L2, 1572160, 157-2160
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    186
    Frei Haus
    ab € 0,75*
    € 0,98*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,42*
    € 1,04*
    Lager 139
    563
    10
    € 14,99*
    ab € 0,432*
    € 1,349*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,349*
    € 1,60531
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,279*
    € 1,52201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 190 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 560 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 1120 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 2050 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 4100 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 8190 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,49* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.