Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LFXP2-5E-5TN144C FPGA, 5K LUTS, 100 I/O, DSP,144TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1571999
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LFXP2-5E-5TN144C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.465 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 2500 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.26 V
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: LatticeXP2
  • RAM-Bits insgesamt: 169984
  • Anzahl der Logikblöcke: 2500
  • Bauform - Logikbaustein: TQFP
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: 5
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: LFXP
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 100 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 2500 Logic Cells
  • Taktmanagement: PLL
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.14 V
  • Geschwindigkeitsklasse: 5
  • Prozesstechnologie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Betriebsfrequenz, max.: 435 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 100 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LFXP2-5E-5TN144C, 1571999, 157-1999
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,81*
    € 39,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,48*
    € 31,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.