Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MSS1P5-M3/89A SCHOTTKY-GLEICHRICHTERDIODE, 1A, 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1570034
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MSS1P5-M3/89A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 25 A
  • Produktpalette: MSS1P
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 600 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: MicroSMP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, MSS1P5-M3/89A, 1570034, 157-0034
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4500
    Frei Haus
    ab € 0,0612*
    € 0,0777*
    Lager 139
    12180
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0515*
    € 0,6067*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6067*
    € 0,72197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3628*
    € 0,43173
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1616*
    € 0,1923
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1479*
    € 0,176
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0335* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MSS1P5HM3_A/H
    ab € 0,0483*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.