Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON SF11580A 1083HBL.GN LÜFTER, 80X80X38MM, 115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568510
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF11580A 1083HBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: SF
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 150 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 36.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.87 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 31 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2850 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 14 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, SF11580A 1083HBL.GN, 1568510, 156-8510
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 12,29*
    € 21,91*
    Lager 139
    370
    € 14,99*
    ab € 14,93*
    € 30,88*
    € 8,95*
    ab € 21,86*
    € 41,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,88*
    € 36,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,08*
    € 35,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,55*
    € 29,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 1,05*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 47,22*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80T
    ab € 8,30*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32701
    ab € 2,42*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-80M
    ab € 3,12*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-P15/45
    ab € 2,41*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-W2
    ab € 0,806*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-W2B
    ab € 0,949*
    Zubehör
    k.A.
    JH-116270
    ab € 3,54*
    Zubehör
    Sunonwealth Electric
    FG-08
    ab € 3,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.