Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON PMB1212PLB2-A.(2).GN GEBLÄSE, 120X120X32MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568499
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMB1212PLB2-A.(2).GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 53.8 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.01 m³/min
  • Gebläse: Kompaktgebläse
  • Luftstrom - CFM: 35.9 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 9.8 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 12 VDC
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Produktpalette: PMB
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 12,55*
    € 23,09*
    € 8,95*
    ab € 17,19*
    € 24,84*
    Lager 139
    458
    € 14,99*
    ab € 21,80*
    € 44,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,03*
    € 52,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,01*
    € 51,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,29*
    € 42,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,42*
    € 37,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,66*
    € 31,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,14*
    € 31,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    7874025
    ab € 44,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.