Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON PMD2406PMB1-A.(2).GN LÜFTER, 60X60X38MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568481
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMD2406PMB1-A.(2).GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: PMD
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 430 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 56 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.58 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 56.5 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 8000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 10.3 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, PMD2406PMB1-A.(2).GN, 1568481, 156-8481
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,96*
    € 14,25*
    € 8,95*
    ab € 13,97*
    € 20,21*
    € 5,90*
    ab € 12,82*
    € 23,15*
    1 Tag
    455
    Frei Haus
    ab € 18,87*
    € 33,01*
    Lager 139
    1073
    € 14,99*
    ab € 22,95*
    € 45,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,95*
    € 54,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,13*
    € 53,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,88*
    € 43,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,90*
    € 39,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,88*
    € 33,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ28CP
    ab € 0,859*
    Zubehör
    Sunonwealth Electric
    FG-06 (B-9)
    ab € 0,56*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32696
    ab € 0,57*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-60B
    ab € 2,72*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-60M
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC100-W25
    ab € 0,987*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC60-P10
    ab € 0,743*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC60-P15/45
    ab € 2,28*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC60-W2
    ab € 0,654*
    Zubehör
    NMB-Minebea
    055023
    ab € 1,07*
    Zubehör
    Sepa
    FG60
    ab € 0,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.