Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 47346-0001 USB 2.0-BUCHSE, MICRO-USB TYP B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568026
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     47346-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
micro usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: Micro-USB Typ B
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: 47346
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MOLEX, 47346-0001, 1568026, 156-8026
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    24737
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,576*
    € 1,372*
    1 Tag
    3137
    3
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,5819*
    € 1,39*
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,52*
    € 1,56*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,48*
    € 1,93*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 989,56*
    € 1.128,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,372*
    € 1,63268
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    68784-0003
    ab € 5,58*
    Zubehör
    Molex
    68784-0002
    ab € 3,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.