Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFP2-100R JI METALLSCHICHTWIDERSTAND 100R 5% 2W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565418
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFP2-100R JI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: MFP
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFP2-100R JI, 1565418, 156-5418
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0885*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7172*
    € 0,85347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3305*
    € 0,3933
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2341*
    € 0,27858
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1854*
    € 0,22063
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1507*
    € 0,17933
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1361*
    € 0,16196
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1291*
    € 0,15363
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1241*
    € 0,14768
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1141*
    € 0,13578
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCF 2W 100R
    ab € 0,0388*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    ROX2SJ100R
    ab € 0,0426*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.