Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN MFP1-150R JI WIDERSTAND, 1W, 5%, 150R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565346
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFP1-150R JI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 1w
metallschichtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 1W, 5%, 150R
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 150 ohm
  • Nennleistung: 1 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MFP
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, WELWYN, MFP1-150R JI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0283*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG