Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN MFR3-4K7FC WIDERSTAND, 0.4W, 1%, 4K7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565318
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFR3-4K7FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 0.4W, 1%, 4K7
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • Nennleistung: 400 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MFR
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, WELWYN, MFR3-4K7FC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01083*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,06336*
€ 0,0754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03229*
€ 0,03843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02282*
€ 0,02716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01913*
€ 0,02276
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01658*
€ 0,01973
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01393*
€ 0,01658
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01129*
€ 0,01344
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01083*
€ 0,01289
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG