Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFR3-270KFC METALLSCH.WIDERSTAND 270K 1% 400MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565297
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFR3-270KFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
0,4w metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2 mm
  • Produktpalette: MFR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 270 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFR3-270KFC, 1565297, 156-5297
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0103*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0765*
    € 0,09104
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,025*
    € 0,02975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0149*
    € 0,01773
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0143*
    € 0,01702
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0138*
    € 0,01642
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0132*
    € 0,01571
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0103*
    € 0,01226
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MF25 270K
    ab € 0,00953*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.