Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN MFR3-1K0FC WIDERSTAND, 1K, 0.4W, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565287
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFR3-1K0FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 1 kohm
  • Nennleistung: 400 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselement: Metallschicht
  • Bauform - Widerstand: Axial bedrahtet
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Produktpalette: Baureihe MFR
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, WELWYN, MFR3-1K0FC, 1565287, 156-5287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0136*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0634*
    € 0,07545
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0222*
    € 0,02642
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0162*
    € 0,01928
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0136*
    € 0,01618
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CB3
    ab € 6,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG