Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFR3-18KFC METALLSCH.WIDERSTAND 18K 1% 400MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565285
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFR3-18KFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Durchsteckmontage
Festwiderstände
Passive
Produktdurchmesser: 2 mm
  • Produktpalette: MFR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 18 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0154*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2348*
    € 0,27941
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0275*
    € 0,03273
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0267*
    € 0,03177
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0197*
    € 0,02344
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0154*
    € 0,01833
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MF25 18K
    ab € 0,00966*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.