Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN W31-18RJI WIDERSTAND, 3W, 5%, 18R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565231
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W31-18RJI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
welwyn drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 3W, 5%, 18R
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 18 ohm
  • Nennleistung: 3 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 100 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 150ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe W31
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, WELWYN, W31-18RJI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,161*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,767*
€ 0,91273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCKNP03WJ0180AA9
ab € 0,0648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG