Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkartensteckverbinder, microSD/SIM, Kombi-microSD, SIM, Push-Push


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565198
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     00 9162 006 501 150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
direktsteckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: 9162
  • Kontaktmaterial: Nickel
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Push
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Speicher / Karte: Kombi - microSD, SIM
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, AVX, 00 9162 006 501 150, 1565198, 156-5198
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,41*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.