Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 592D228X06R3X2T20H KONDENSATOR, 2200æF, 6.3V, 20%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565087
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     592D228X06R3X2T20H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller-Größencode: X
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.055 ohm
  • Produktpalette: 592D
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 5829 [Metrisch: 14574]
  • Rippelstrom: 1.78 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 7.37 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 13.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 2200µf, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 592D228X06R3X2T20H, 1565087, 156-5087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,26*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.