Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM324AN OP AMP QUAD,12MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564954
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM324AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Beschreibung: OP AMP QUAD,12MHZ
  • RoHS konform: Ja
  • Verstärker Gehäuse Typ: DIP
  • Versorgungsspannungsbereich: ᄆ 1.5V bis ᄆ 16V
  • max. Betriebstemperatur: 70 ᄚC
  • MSL: -
  • Bandbreite: 1.2 MHz
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: 0 ᄚC
  • Anstiegsgeschwindigkeit: 0.5 V/ᄉs
  • No. of Amplifiers: 4 Verstärker
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Product Range: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, Halbleiter, ICs, Verstärker, Komparatoren, Operationsverstärker (OP-Verstärker), TEXAS INSTRUMENTS, LM324AN, 527-732
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,322*
Lager 139
5
€ 5,95*
ab € 0,1028*
€ 0,4423*
1
€ 4,50*
ab € 0,26*
€ 0,49*
1
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,63*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4423*
€ 0,52634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
LP2985A-33DBVR
ab € 0,221*
Zubehör
Texas Instruments
LM339AN
ab € 0,1039*
Zubehör
Texas Instruments
UCC27517DBVT
ab € 0,995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG