Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS MPY634KP PRÄZISIONSVERVIELFACHER, 10MHZ, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564887
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MPY634KP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
IC Verstärker
Linear-IC
Multiplexer IC
RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Anzahl der Vervielfacher / Teiler: 1
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: DIP
  • Spannungsanstieg: 20 V/ᄉs
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Teiler, Verstärker, Vervielfacher, TEXAS INSTRUMENTS, MPY634KP, 1564887, 156-4887
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 15,70*
    € 23,74*
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 24,08*
    € 39,40*
    pro Packung
    € 3,50*
    ab € 42,97*
    € 46,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,74*
    € 28,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Texas Instruments
    LM13700N/NOPB
    ab € 0,774*
    Zubehör
    Texas Instruments
    LF412CN/NOPB
    ab € 0,542*
    Zubehör
    Texas Instruments
    DS26LV31TM/NOPB
    ab € 0,811*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG