Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LM239ADT KOMPARATOR,QUAD,14SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564355
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM239ADT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren stmicroelectronics
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Komparatortyp: Spannung
  • Komparatorausgang: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.3 µs
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: ± 1V bis ± 16V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 1.3 µs
  • IC-Ausgang: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anzahl der Komparatoren: 4 Komparatoren
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LM239ADT, 1564355, 156-4355
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,279*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-03
    ab € 3,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.