Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCMF0W4DF5622A50 WIDERSTAND, 56K2, 0.25W 0.5%, 50PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1563235
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF0W4DF5622A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
metallschichtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 56K2, 0.25W 0.5%, 50PPM
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 56.2 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 250 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.5%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MCMF0W4
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, MULTICOMP, MCMF0W4DF5622A50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0207*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3171*
€ 0,37735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG