Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMF0W4DF3012A50 WIDERSTAND, 30K1, 0.50%, 250MW, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1563176
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF0W4DF3012A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MCMF0W4
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 30.1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMF0W4DF3012A50, 1563176, 156-3176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0268*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2713*
    € 0,32285
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1284*
    € 0,1528
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0827*
    € 0,09841
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0665*
    € 0,07914
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0464*
    € 0,05522
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.