Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMF0W4DF1402A50 WIDERSTAND, 14K, 0.50%, 250MW, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1563095
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF0W4DF1402A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MCMF0W4
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 14 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMF0W4DF1402A50, 1563095, 156-3095
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,028*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2821*
    € 0,3357
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0688*
    € 0,08187
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0401*
    € 0,04772
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,028*
    € 0,03332
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.