Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08JM32CLD MCU,8-BIT,S08,32K FLASH,LQFP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1562859
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08JM32CLD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08JM Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 33 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: S08
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08JM
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08JM32CLD, 1562859, 156-2859
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,82*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08AW60E
    ab € 155,76*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    ab € 312,36*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    ab € 91,79*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08MP16
    ab € 83,87*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    ab € 117,86*
    Zubehör
    NXP
    S08PB16-EVK
    ab € 27,42*
    Zubehör
    NXP
    S08PT60-EVK
    ab € 23,97*
    Zubehör
    NXP
    S08SU16-EVK
    ab € 34,37*
    Zubehör
    NXP
    TSSELECTRODEEVM
    ab € 45,90*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08DC-QE64
    ab € 17,16*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08LL64
    ab € 82,25*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60
    ab € 119,52*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60-KIT
    ab € 169,04*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 19,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.