Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer-IC, 1.8V-16V Versorgungsspannung, 1.3V Schwelle, 2 Wächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1562053
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     ICL7665SACPAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-High
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: DIP
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Schwellenspannung: 1.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 2 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,94*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,141*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.