Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO SPIRALSCHLAUCH 8 X 1 / 7,5 M DRUCKLUFTSCHLAUCH 6X8,7,5M 8BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1561072
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     SPIRALSCHLAUCH 8 X 1 / 7,5 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Außendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 7.5 m
  • Betriebsdruck, max.: 8 bar
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Innendurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Spiralschlauch, metabo 7,5m spiralschlauch, druckluftschlauch, metabo druckluftschlauch, Druckluftwerkzeuge, Schläuche, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METABO, SPIRALSCHLAUCH 8 X 1 / 7,5 M, 1561072, 156-1072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,61*
    € 69,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,81*
    € 68,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,78*
    € 66,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,36*
    € 64,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,65*
    € 63,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,52*
    € 52,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.