Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT MCP/1 3MB KABELSCHUTZ,83MM SCHWARZ 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556218
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     MCP/1 3MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschutzfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: MCP/1 Series
  • Außenbreite: 83 mm
  • Außenlänge: 3 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, VULCASCOT, MCP/1 3MB, 1556218, 155-6218
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,97*
    € 97,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,05*
    € 94,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,44*
    € 73,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,69*
    € 66,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,73*
    € 65,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,86*
    € 59,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,86*
    € 58,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 47,85*
    € 56,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,65*
    € 48,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PP002050
    ab € 6,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.