Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATF22V10CQZ-20PU EEPLD, 500 GATE, 20NS, PDIP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1551773
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF22V10CQZ-20PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 10 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • SPLD: EEPLD
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 10 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TTL-Logik, CPLD, Complex Programmable Logic Device, 74ttl logik, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, MICROCHIP, ATF22V10CQZ-20PU, 1551773, 155-1773
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 2,49*
    € 4,34*
    2
    € 8,95*
    ab € 2,71*
    € 4,42*
    Lager 139
    756
    1
    € 14,99*
    ab € 2,73*
    € 4,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE1080
    ab € 13,42*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE200-LF
    ab € 4,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.