Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCREAS80 GEHÄUSE, ALUMINIUM, 80X63.5X30MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1549965
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCREAS80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: MCR
  • Außenhöhe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 63.5 mm
  • Außentiefe - metrisch: 80 mm
  • Gehäusefarbe: Silber
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.5 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 30 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, MCREAS80, 1549965, 154-9965
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCLPS40
    ab € 5,28*
    Zubehör
    Multicomp
    MCLPS80
    ab € 4,83*
    Zubehör
    Multicomp
    MCZAB1
    ab € 1,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.