Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM APDS-9007-020 LICHT SENSOR,SMD LOGARITHMISCH O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1548112
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     APDS-9007-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
Umgebungslichtsensor
umgebungslichtsensor
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 560 nm
  • Produktpalette: APDS-9007 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform des Umgebungslichtsensors: ChipLED
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Umgebungslicht-Fotosensoren, Wandler, BROADCOM, APDS-9007-020, 1548112, 154-8112
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,70*
    € 0,92*
    Lager 139
    78005
    1
    € 14,99*
    ab € 0,854*
    € 3,11*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,13*
    € 5,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.