Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER2R2M01 INDUKTIVITÄT, 2.2UH, 12A, 20%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1547036
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER2R2M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 12 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 25.6 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.009 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.92 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER2R2M01, 1547036, 154-7036
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,49*
    € 0,62*
    Lager 139
    403
    1
    € 14,99*
    ab € 0,582*
    € 2,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,516*
    € 1,80404
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPX1D1040L2R2
    ab € 0,728*
    Ähnlich
    Kemet
    MPLC1040L2R2
    ab € 0,89*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP4M2R2KVC
    ab € 0,365*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP6M2R5YLC
    ab € 0,587*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.