Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 055025 FINGERSCHUTZGITTER F. LÜFTER, 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1545841
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     055025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter nmb
lüftergitter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 40mm-Axiallüfter
  • Farbe / Oberfläche: Helle Nickel-Chrom-Beschichtung
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Stahl, Drahtform
  • Mittenabstand Montagelöcher: 32 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 055025, 1545841, 154-5841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,789*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,597*
    € 1,90043
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,328*
    € 1,58032
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,186*
    € 1,41134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    LZ29-1
    ab € 1,87*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC34242
    ab € 0,774*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32689
    ab € 0,681*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.