Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 4715FS-12T-B50-D00 LÜFTER, 119X119X38MM, 115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1545834
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     4715FS-12T-B50-D00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4715FS
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 190 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 45 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.1 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 110 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 14.4 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac nmb, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 4715FS-12T-B50-D00, 1545834, 154-5834
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 3,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    FP120
    ab € 6,18*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 10,78*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 63,62*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P10
    ab € 1,47*
    Zubehör
    NMB-Minebea
    055015
    ab € 1,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.