Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFPC101XAP KONDENSATOR, 100æF, 16V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1539477
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFPC101XAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.16 ohm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: FP
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 600 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 16 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 7.7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 16v, becherelko, panasonic smd kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFPC101XAP, 1539477, 153-9477
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,202*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    16SVPC100M
    ab € 0,32*
    Ähnlich
    Panasonic
    16SVPT100M
    ab € 0,383*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.