Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD, Becher, radial-SMD, 33 µF, 10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1539460
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFPA330UAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.85 ohm
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 160 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko panasonic 33µf, becherelko, becherelko 10v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, EEEFPA330UAR, 1539460, 153-9460
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0996*
    € 0,3597*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,21*
    € 0,37*
    1 Tag
    33
    10
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,40*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,166*
    € 0,447*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3597*
    € 0,42804
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2098*
    € 0,24966
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1758*
    € 0,2092
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1606*
    € 0,19111
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1513*
    € 0,18005
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1447*
    € 0,17219
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1353*
    € 0,16101
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1271*
    € 0,15125
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1148*
    € 0,13661
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7985* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.