Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CC5V-T1A 32.768KHZ +-20PPM 9PF QUARZ, SMD, KERAMIK, 32.768KHZ, 9.0PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1539377
Hersteller:
     Micro Crystal
Herst.-Nr.:
     CC5V-T1A 32.768KHZ +-20PPM 9PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: CC5V-T1A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 9 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 4.1mm x 1.5mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MICRO CRYSTAL, CC5V-T1A 32.768KHZ +-20PPM 9PF, 1539377, 153-9377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,796*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,346*
    € 1,60174
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,306*
    € 1,55414
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.