Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MS1V-T1K 32.768KHZ +-20PPM 10PF QUARZ, SMD, METALL, 32.768KHZ, 10.0PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1539363
Hersteller:
     Micro Crystal
Herst.-Nr.:
     MS1V-T1K 32.768KHZ +-20PPM 10PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: MS1V-T1K
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Quarzgehäuse: Zylinder, SMD, 6.1mm x 2mm Durchm.
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MICRO CRYSTAL, MS1V-T1K 32.768KHZ +-20PPM 10PF, 1539363, 153-9363
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,441*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,312*
    € 1,56128
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.