Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM DS9840 LAMPE DULUX S 9W COOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1528617
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     DS9840
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G23
Sockel G23
sockel g23 9 watt
leuchtmittel g23
Lichtstrom: 600 lm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Farbtemperatur, typ.: 4000 K
  • Lampensockel: G23
  • Lichtfarbe: Tageslichtweiß
  • Form der Kompaktleuchtstofflampe: Doppelröhre
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 10000 h
  • Eingangsleistung: 9 W
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: osram sockel g23, Beleuchtung, Kompaktleuchtstofflampen, Lampen, Leuchtstoffröhren, OSRAM, DS9840, 1528617, 152-8617
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,48*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.