Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIDEK 2965-1.5W PATCH KABEL, CAT5E WEISS 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1525622
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     2965-1.5W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 4.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Produktpalette: 2965 Patch Cable Series
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel 1,5m weiß, patch kabel, patch-kabel cat5e, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, VIDEK, 2965-1.5W, 1525622, 152-5622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,28*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.