Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP LPC2378FBD144,551 MCU 32BIT ARM7, 10/100, USB, CAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1524646
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2378FBD144,551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bauform - MCU: LQFP
  • RAM-Speichergröße: 58 KB
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC2000
  • Anzahl der Bits: 32bit
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Architektur: ARM7TDMI
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 104 I/O(s)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, SPI, UART, USB
  • CPU-Geschwindigkeit: 72 MHz
  • Produktpalette: LPC Family LPC2000 Series Microcontrollers
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16, 32-Bit-Mikrocontroller, ARM, Halbleiter, ICs, NXP, LPC2378FBD144,551, 1524646, 152-4646
    Angebote (5)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 9,60*
    € 15,84*
    € 4,00*
    ab € 18,45*
    € 21,24*
    Frei Haus
    ab € 16,29*
    € 21,58*
    Frei Haus
    ab € 16,29*
    € 21,58*
    Frei Haus
    ab € 16,29*
    € 21,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    490157
    ab € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.