Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC16F628-04/P 8BIT FLASH MCU, 16F628, DIP18


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1523937
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F628-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F6XX Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 18 Pin(s)
  • Schnittstellen: USART
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Bausteinkern: PIC16
  • Programmspeichergröße: 3.5 KB
  • RAM-Speichergröße: 224 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16F6xx
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 4 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F628-04/P, 1523937, 152-3937
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,08*
    € 4,15*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 3,26*
    € 5,14*
    1
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 6,18*
    € 10,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 82,37*
    € 104,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 104,13*
    € 123,91
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 100,48*
    € 119,57
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 94,11*
    € 111,99
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 89,40*
    € 106,39
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 85,89*
    € 102,21
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 82,37*
    € 98,02
    pro Paket
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,2948* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164162
    ab € 33,59*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164143
    ab € 18,38*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164148
    ab € 23,32*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164137
    ab € 40,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.