Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES 8146R10KL.25 POTENTIOMETER, 7/8, 10-GANG, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1520677
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     8146R10KL.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 8146R
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: +100ppm/°C bis +150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.73 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer 2w, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 8146R10KL.25, 1520677, 152-0677
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,28*
    € 47,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,32*
    € 39,65
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 32,46*
    € 38,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,04*
    € 35,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,68*
    € 34,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,85*
    € 31,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,24*
    € 31,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.