Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES 7286R10KL.25 DREHPOTENTIOMETER, 10K, 12.7MM, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1520669
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     7286R10KL.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: 7286R
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.73 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, potentiometer 2w, wendelpotentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 7286R10KL.25, 1520669, 152-0669
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 16,77*
    € 30,18*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 19,09*
    € 40,82*
    Lager 139
    134
    € 14,99*
    ab € 18,61*
    € 60,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,44*
    € 71,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,88*
    € 42,70
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 34,21*
    € 40,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,04*
    € 36,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,40*
    € 33,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.