Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 6187R10KL1.0 POTENTIOMETER,10K,1W 10% 1/4 Zoll OHNE STOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1520666
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     6187R10KL1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 6180
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -800ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 36.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer 1w, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 6187R10KL1.0, 1520666, 152-0666
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,68*
    € 59,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,19*
    € 32,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,40*
    € 26,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.