Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES 44WR1KLF TRIMMPOTI, CERMET, 9-GANG, 4MM, 1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1520651
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     44WR1KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: Rechteckig
  • Produktpalette: Model 44
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 9 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.51 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 4.83 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cermet-trimmer 0,25 w, cermet trimmer, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 44WR1KLF, 1520651, 152-0651
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,05*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3214W-1-102E
    ab € 1,63*
    Ähnlich
    Bourns
    3214W-1-102E
    ab € 2,15*
    Ähnlich
    Bourns
    3224W-1-102E
    ab € 1,96*
    Ähnlich
    Bourns
    3224W-1-102E
    ab € 2,27*
    Ähnlich
    Vishay
    TSM4YJ102KR05
    ab € 4,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.