Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 23BR50KLFTR TRIMMPOTENTIOMETER, CERMET, 4MM, 50K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1520634
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     23BR50KLFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 4mm, quadratisch
  • Produktpalette: Model 23B
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.5 mm
  • Produkthöhe: 2.7 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,25w, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 23BR50KLFTR, 1520634, 152-0634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,627*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,97*
    € 5,9143
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3314G-2-503E
    ab € 0,733*
    Ähnlich
    Bourns
    3314G-1-503E
    ab € 0,734*
    Ähnlich
    Vishay
    TS53YL503MR10
    ab € 0,87*
    Ähnlich
    Vishay
    TS53YJ503MR10
    ab € 1,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.