Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES 23BR5KLFTR TRIMMPOTENTIOMETER, CERMET, 4MM, 5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1520632
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     23BR5KLFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 4mm, quadratisch
  • Produktpalette: Model 23B
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.5 mm
  • Produkthöhe: 2.7 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,25w, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 23BR5KLFTR, 1520632, 152-0632
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6684
    € 14,99*
    ab € 0,543*
    € 2,16*
    € 6,90*
    ab € 1,51*
    € 4,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3314G-1-502E
    ab € 0,74*
    Ähnlich
    Vishay
    TS53YL502MR10
    ab € 1,18*
    Ähnlich
    Vishay
    TS53YJ502MR10
    ab € 1,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.